text.skipToContent text.skipToNavigation

Langbektang totale lengte 160 mm hoofd gepolijst halfrond meercomponenten mantel


Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor het grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummer K1030.510.160
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 160
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Persvorm Trapezium persing
Materiaal Staal
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 140
Type Long Nose Pliers

Omschrijving

Zware en slijtvaste tang met lange neus. Geschikt voor het grijpen op gemakkelijk bereikbare plaatsen. lange, trapeziumvormige bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 5,0mm- Beklengte (L3): 46,5mm- Kopbreedte (W3): 16,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 30 15 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.