text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pijpsleutels
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Pijpsleutels
4L876742
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
Facom Offset Amerikaans model pijpsleutel voor 140mm OD Lichtmetaal 900mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Capaciteit: 0 tot 140 mm 0 tot 5". Prestaties als bij model 134A.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4L876742
Gewicht (g)
5180
Geschikt voor max. buisdiameter
5 inch
Lengte (mm)
900
Spanbereik (mm)
['0', '140']
Handvat
Geen
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht (g)
5180
Geschikt voor max. buisdiameter
5 inch
Lengte (mm)
900
Spanbereik (mm)
['0', '140']
Handvat
Geen
Met antislip voorziening
Nee
Geschikt voor oliefilter
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L876742
EAN
3148516741790
UBB
500639217412
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
133A.36