text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpsnijder voor buizen d. 6-35 mm lengte 185 mm gietaluminium KNIPEX


Pijpsnijder voor het zuiver doorsnijden van dunwandige kunststof buizen (bijv. kunststof buizen) met Ø 6,0 - 35,0 mm. Geringe krachtbehoefte door speciale mesgeometrie en optimale overbrenging. Het blad is vervangbaar en kan vanuit elke positie worden ingetrokken. Minimale vermoeidheid van de gebruiker door ergonomisch handvatontwerp en stapsgewijze rat

Artikelnummer K1150.000.185
Lengte 185
Buisdiameter (mm) 6 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 185
Buisdiameter (mm) 6 - 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 0
Telescopisch Nee
Merk Knipex

Omschrijving

Pijpsnijder voor het zuiver doorsnijden van dunwandige kunststof buizen (bijv. kunststof buizen) met Ø 6,0 - 35,0 mm. Geringe krachtbehoefte door speciale mesgeometrie en optimale overbrenging. Het blad is vervangbaar en kan vanuit elke positie worden ingetrokken. Minimale vermoeidheid van de gebruiker door ergonomisch handvatontwerp en stapsgewijze ratelbladdoorvoer. Niet geschikt voor het doorsnijden van kabels. - Behuizing: gegoten aluminium behuizing. rood gelakt- Capaciteit (diameter): Ø 6 - 35mm- Snijlengte mm: Ø 35mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 94 10 185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.