text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapzaag bladlengte 300 mm tanden per inch 11 BAHCO

Op bestelling

UT-vertanding met geharde punten. De universele vertanding is robuust en slijtagebestendig. Geschikt voor snede langs en dwars op de vezelrichting bij alle soorten hout

Artikelnummer S5206.001.300
Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 11
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bladzaag
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 11
Geschikt voor hout Ja
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 470
Model ProfCut
Type Tenon Saw

Artikelnummers

Artikelnummer S5206.001.300
EAN 7311518263447
UBB 500501832488
UNSPSC 27111548
Fabrikant artikelnummer PC-12-TEN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.