text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC GER.SCH.WGN 1470K7 7 DRAWERS

Omschrijving

Gereedschapswagen met 7 laden Heavy Duty constructie wagen met grote capaciteit Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de wagen Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem Wielen 125x30 mm met kogellagers en rubber oppervlak 2 vaste wielen 2 zwenkwielen met rem Binnenmaten laden: (5 x) 543 x 445 x 53 mm (1 x) 543 x 445 x 118 mm (1 x) 543 x 445 x 249 mm  (1 x) 543 x 445 x 249 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K0272.001.775
EAN 7314150136186
UBB 500574907035
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 1470K7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.