text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentverveelvoudiger DVI-20Z 2000 Nm 1 inch aluminium GEDORE


Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, werkplaatsen voor bedrijfswagens en auto's, landbouwtechniek, bouwmachines, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een een

Artikelnummer 4P034800
Hoogte 131
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 2000
Max. uitgaand koppel (Nm) 2000
Max. ingaand koppel (Nm) 580
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 131
Totale lengte (mm) 230
Max. draaimoment (Nm) 2000
Max. uitgaand koppel (Nm) 2000
Max. ingaand koppel (Nm) 580
Aansluitmaat aandrijfvierkant 3/4 inch
Aansluitmaat uitgangsvierkant 1 inch
Met reactiestang Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Gedore
Model DVI-20Z
Type Torque Multipliers

Omschrijving

Speciaal geschikt voor: Industrie, bouwplaatsen, werkplaatsen voor bedrijfswagens en auto's, landbouwtechniek, bouwmachines, brug-, scheeps-, vliegtuig- en spoorwegbouw, raffinaderijen, machine- en installatietechniek, onderhoud, Kenmerken: Mechanische handkrachtvermeerderaar voor het gecontroleerd aan- en losdraaien van schroefverbindingen, Met een eentraps planeetwiel, Krachtige aluminium behuizing, Modellen met overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5, Gegarandeerde nauwkeurigheid: Beter dan +/- 3% tolerantie, Te gebruiken met een geschikte momentsleutel, 2 modellen met maximale belasting in het bereik van max. 2000 N-m tot 2800 N-m, Model -Z: met geslingerde reactiearm Z-vormig gemaakt van chroom vanadium staal, Model -L: met rechte reactiearm L-vormig, met instelbaar reactievierkant, gemaakt van licht metaal, Uitgang vierkant met gat voor slagmoerdoppen met borgpen en ring

Artikelnummers

Artikelnummer 4P034800
EAN 4010886934456
UBB 500632574355
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2653265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.