text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC DECZGBL A5ST 91 91-517-5P

Omschrijving

Deze bladen passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee en vergelijkbare machines Standaard T-schacht (ook wel Euro schacht) Type bladen: HSS: Hooggelegeerd Snelstaal, lange levensduur voor het zagen van de meeste materialenBiM: Bimetaal combineert de zaageigenschappen van HSS zaagbladen met de flexibiliteit van het koolstofstaal. De zaagbladen versplinteren niet en zijn geschikt voor het zagen van alle materialen CT: Hardmetalen coating, voor harde en zeer slijtvaste materialen, keramiek, hard kunststof, marmer, glasHM : Hardmetaal Een nieuwe progressieve vertanding is geïntroduceerd bij onze universele progressieve zaagbladen De progressiviteit bestaat uit een groot aantal kleine tanden dicht bij de schacht, ideaal voor het zagen in dun materiaal. Verder van de schacht verwijderd is de vertanding grover en dus effectiever bij het zagen van dikker materiaal Verpakking:-5P = 5 bladen op informatieve ophangkaart -1P = 1 blad op informatieve ophangkaart

Artikelnummers

Artikelnummer S5191.000.517
EAN 7311518032777
UBB 400142048679
UNSPSC 27112734
Fabrikant artikelnummer 91-517-5P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.