text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsbox 200-delig 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² kunststof box KNIPEX


Assortimentsdozen Praktische dispenserdoos, stapelbaar en hersluitbaar. Handige, transparante dispenserdoos. Draaibaar deksel met opening om afzonderlijke adereindhulzen te verwijderen. Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode. Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm. 50 adereindhulzen voor 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Inhoud

Artikelnummer 0P025688
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk Knipex
Type Crimp Assortment Box
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk Knipex
Type Crimp Assortment Box

Omschrijving

Assortimentsdozen Praktische dispenserdoos, stapelbaar en hersluitbaar. Handige, transparante dispenserdoos. Draaibaar deksel met opening om afzonderlijke adereindhulzen te verwijderen. Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode. Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm. 50 adereindhulzen voor 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Inhoud: 50 x KNIPEX Dubbele adereindhulzen grijs 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Dubbele adereindhulzen rood 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Dubbele adereindhulzen zwart 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Dubbele adereindhulzen blauw 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),

Artikelnummers

Artikelnummer 0P025688
EAN 4003773082477
UBB 500682554679
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 97 99 908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.