text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 80-90 mm aansluittuitdiameter 6,0 mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 54981AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 280
Pendiameter (mm) 6
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 90 - 90
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 280
Pendiameter (mm) 6
Kophoogte (mm) 8
Sleutelwijdte (mm) 90 - 90
Gewicht per stuk (g) 400

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 54981AMF
EAN 4020772054984
UBB 500617769640
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54981
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.