text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 34-36 mm aansluittuit 4,0 mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 54924AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 170
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 5
Sleutelwijdte (mm) 36 - 36
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 170
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 5
Sleutelwijdte (mm) 36 - 36
Gewicht per stuk (g) 91

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 54924AMF
EAN 4020772054922
UBB 500617769079
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54924
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.