text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 16-18 mm aansluittuitdiameter 2,5mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Cikkszám 54882AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 110
Pendiameter (mm) 2.5
Kophoogte (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 18 - 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 110
Pendiameter (mm) 2.5
Kophoogte (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 18 - 18
Gewicht per stuk (g) 25

Leírás

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Cikkszámok

Cikkszám 54882AMF
EAN 4020772054885
UBB 500617768659
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54882
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.