text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Haaksleutels 51904


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 51904AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 300
Pendiameter (mm) 8
Kophoogte (mm) 7
Sleutelwijdte (mm) 155 - 155
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 300
Pendiameter (mm) 8
Kophoogte (mm) 7
Sleutelwijdte (mm) 155 - 155
Gewicht per stuk (g) 425
Model 776SC
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 51904AMF
EAN 4020772051907
UBB 500617759906
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 51904
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.