text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Haaksleutels 51854


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 51854AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 175
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 4
Sleutelwijdte (mm) 60 - 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 175
Pendiameter (mm) 4
Kophoogte (mm) 4
Sleutelwijdte (mm) 60 - 60
Gewicht per stuk (g) 86
Model 776SC
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 51854AMF
EAN 4020772051853
UBB 500617759419
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 51854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.