text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
50333
50333.180.024
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
Afdichtring, gevuld, h=2 DIN 7603 C Koper/FESTAPLAN 18X24MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
24
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=2±0.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
18 mm
Materiaalsoort
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
24
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=2±0.3
Afmetingen
d1
18
d1(min.)
18.2
d2
24
d2(max.)
23.9
D (mm)
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7604-C
Artikelnummers
Artikelnummer
50333.180.024
EAN
8715492244529
UBB
950356434361
UNSPSC
31161818