text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf D125xS7mm gebogen RVS/staal gat d. 22,23 mm PROMAT


Afbraamschijf geschikt voor staal- en RVS-toepassingen. Maakt op grond van de zachte uitvoering snel en comfortabel werken mogelijk zonder grote krachtsinspanning. Met afgeschuinde en gedefinieerde kaart voor een aangename start bij het slijpen en verhoogd werkcomfort. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 9B625948
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Overig
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Overig
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9B625948
EAN 4015448785248
UBB 500583735773
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000845003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.