text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamschijf Cubitron™ II Flex Grind D115xD3 mm korreling 36+ gebogen RVS gat d


Artikelnummer 7R026144
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 36
Merk 3M
Goederencode 6805100000
Model Cubitron II
Type 7100140056

Artikelnummers

Artikelnummer 7R026144
UBB 500710760744
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 14440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.