text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamfrees nominale-d. 4 mm 90 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummer 9Z919895
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z919895
EAN 4015448567301
UBB 500584060478
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.