text.skipToContent text.skipToNavigation

Afbraamfrees nominale-d. 4 mm 60 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT


VHM. Ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. Viersnijder. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. Voor het afkanten en ontbramen

Artikelnummer 0P626453
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 4
Geschikt voor RVS Ja
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Promat
Type 60° Deburring Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 0P626453
EAN 4015448746669
UBB 500573807632
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.