text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ontbramers
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
Frezen
Ontbramers
0X819717
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
Afbraamfrees nominale-d. 10 mm 60 graden VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaantal 4 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X819717
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Promat
Type
60° Deburring Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X819717
EAN
4015448746706
UBB
500573936340
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866607