text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhulstang totale lengte 180 mm 0,5-6,0 (AWG 20-10) mm² gepolijst kunststo


Krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,5 tot 6 mm². Ideaal voor werk in krappe ruimtes, bijv. in smalle en diepe schakelkasten. - Toepassing: Draadklemmen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 20 - 10

Artikelnummer K1178.180.180
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 180
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte 180
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10

Omschrijving

Krimptang voor adereindhulzen Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,5 tot 6 mm². Ideaal voor werk in krappe ruimtes, bijv. in smalle en diepe schakelkasten. - Toepassing: Draadklemmen- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,5 - 6,0 mm²- Aantal krimpprofielen: 1- AWG: 20 - 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1178.180.180
EAN 4003773019794
UBB 419105051918
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 81 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.