text.skipToContent text.skipToNavigation

ACTIE acti 12-punts inbus 1 x 1-7/16


Artikelnummer 1Q464756
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36.5252
Lengte (mm) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36.5252
Lengte (mm) 67
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 25
Sleutelwijdte (inch) 1.7/16"
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Action
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q464756
EAN 8717981355235
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DO65850114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.