text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2S022315
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
Abus diskus hangslotslot 60mm rvs
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S022315
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
17
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
60
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
17
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
60
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
13
Materiaal (slot)beugel
Roestvaststaal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
26
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merk
Abus
Type
24IB/60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S022315
EAN
4003318816932
UBB
500581521126
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
81693