text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck ax 70ib/50g 55mm messing


Artikelnummer 7C487160
Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Geschikt voor buitengebruik Ja
Beugelbreedte (mm) 23.5
Diameter beugel (mm) 9
Slotkastbreedte (mm) 55
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Materiaal (slot)beugel Roestvaststaal
Schijfuitvoering Nee
Slotdikte (mm) 31
Met combinatieslot Nee
Gelijksluitend Ja
Merk Abus
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 7C487160
EAN 4003318426865
UBB 500729767516
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 42686 5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.