text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vezelschijf Oranje 120+ 180mm


3M™ fiberschijf 787C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Ze zijn gemaakt met een slijphulpmiddel en zijn ontworpen voor ultra-snel snijden.Gebruik 3M™ fiberschijf 787C voor een stap omhoog in pre

Artikelnummer 4Y923150
Diameter 180
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Model 787C
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Model 787C

Omschrijving

3M™ fiberschijf 787C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Ze zijn gemaakt met een slijphulpmiddel en zijn ontworpen voor ultra-snel snijden.Gebruik 3M™ fiberschijf 787C voor een stap omhoog in prestaties ten opzichte van conventionele fiberschijven.Onze fiberschijven bieden een ultra-snelle snede waardoor ze een uitstekende keuze zijn voor het verwijderen van lasnaden, mengen en finish-verfijning op roestvrij staal en hoge nikkellegeringen. De geavanceerde oplossing voor uitdagende toepassingenBalanceer kosten en uitvoer door het slijpmiddel te selecteren met precies de juiste hoeveelheid slijpcapaciteit en levensduur. 787C bevat de exacte hoeveelheid precisiekorrel (PSG) die u nodig heeft om de balans tussen snelheid en levensduur te optimaliseren voor uitdagende toepassingen van slijpen tot ontbramen. Er is een slijphulp toegevoegd om de schijf en het werkstuk koel te houden en de levensduur van de schijf verder te verlengen. De schijfconstructie omvat een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Dit gecombineerd met de slijpkorrel zorgt ervoor dat operators meer werkstukken per schijf kunnen bewerken en minder schijfwissels nodig hebben. De uitzonderlijke levensduur en slijpsnede van deze 787C fiberschijven maken ze een van 3M's beste slijpschijven voor hoge productieomgevingen en bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele fiberschijven. Bij werkzaamheden waar een vezelschijf van een hoger niveau onderbenut zou kunnen zijn, maar productiviteit nog steeds uw eindresultaat is, leveren deze fiberschijven een uitstekende doorvoer.Verhoog de productie met 3M Precision Shaped GrainOntwikkeld voor verbeterde prestaties bij het verwijderen van lichte tot zware materialen, 3M Precision Shaped Grain laat operators zware taken sneller en met minder vermoeidheid afronden. Het slijt gelijkmatig, en omdat het schuurmiddel zelf koeler en scherper blijft, gaan PSG schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat zorgt voor langdurige hoge prestaties in productietoepassingen.Om dit prestatieniveau te bereiken passen 3M ingenieurs een gepatenteerde microreplicatietechnologie toe om precieze driehoekige structuren van 3M™ keramische schuurkorrels te creëren, en deze vervolgens elektrostatisch te oriënteren op de drager om scherpe pieken te vormen. Deze ultra-scherpe pieken snijden zuiver door metaal in plaats van te gutsen of te 'ploegen' zoals conventionele schuurmiddelen doen, en voortdurend zelfscherpend als de punten afbreken.Tips voor optimaal gebruikFiberschijven zijn schuurmiddelen voor zwaar gebruik met een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand zijn tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankunnen. Voor optimale prestaties moet de schijf gebruikt worden met een steunschijf van de juiste dichtheid voor de toepassing-een steunschijf met een lichtere dichtheid voor lichtere slijptoepassingen en een steunschijf met een hardere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van de juiste steunschijf voor de toepassing zorgt ervoor dat het slijpmineraal opnieuw slijpt, waardoor de levensduur van het slijpmiddel gemaximaliseerd wordt.3M Engineered for peak productivity3M Abrasives ingenieurs kennen de constructie van slijpmiddelen. Al meer dan 100 jaar is 3M een vooraanstaande leverancier van schuurmiddelen voor de metaal- en houtbewerkingsindustrie en biedt een complete lijn van kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor het schuren van metaal om uw zware klussen aan te kunnen. Fibre Disc 787C is ontworpen om gebruikers in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te verzetten. Het is een goed voorbeeld van hoe 3M wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven te helpen sneller, beter en efficiënter te werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y923150
UBB 500679187194
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 51512
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.