text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Anti-vermoeidheidsmat zwart 102mm x 18,3m


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 Series biedt extra slipweerstand in gebieden met extreem, zwaar verkeer. Het bevat extra grote minerale deeltjes die zorgen voor een stabiel slipvast oppervlak, zelfs als er olie en modder aanwezig is. Het open schuurpatroon voorkomt verstopping en verkort de reinigingstijd. Geschikt voor gebruik op land-

Artikelnummer GPZWC103M
Kleur Zwart
Breedte 102
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3202
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 102
Lengte (mm) 18300
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3202

Omschrijving

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 Series biedt extra slipweerstand in gebieden met extreem, zwaar verkeer. Het bevat extra grote minerale deeltjes die zorgen voor een stabiel slipvast oppervlak, zelfs als er olie en modder aanwezig is. Het open schuurpatroon voorkomt verstopping en verkort de reinigingstijd. Geschikt voor gebruik op land- en bosbouwmachines, scheeps- en vliegtuigdekken, treinen, natte gebieden met olie, machinewerkplaatsen, wegenbouw, civiele techniek, vrachtwagens, tractoren, bouwvoertuigen, kranen, bouwmachines. Het is bijzonder effectief op beton (geverfd en gegrond), veerkrachtige tegels, metaal en poreuze oppervlakken (indien gegrond).

Artikelnummers

Artikelnummer GPZWC103M
EAN 5010027761384
UBB 500614683984
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer GPZWC10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.