text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Transfer tape 924EU Clear 19mm x 55m


3M™ ATG Transfertape 924 wordt uitsluitend gebruikt in ATG handdispensers. Het ATG tapesysteem zorgt voor een gecontroleerde applicatie van de tape terwijl de schutstrook oprolt in de ATG applicator. Ideaal voor het verlijmen van vele soortgelijke en verschillende materialen zoals metalen, glas, hout, papier, verven en tal van kunststoffen. Hoge beginkleefkracht. Uitstekende hechting op de meeste papiersoorten. Goede prestaties bij lage temperatuur en hoge afpelsterkte op vele oppervlakken

Artikelnummer 92419553M
Breedte 19
Dikte (mm) 0.05
Lengte 55
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Transparant Ja
Verpakt per 48
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 19
Dikte (mm) 0.05
Lengte 55
Temperatuurbestendigheid (°C) 80 - 80
Transparant Ja
Merk 3M
Model Scotch
Type 7000116639

Artikelnummers

Artikelnummer 92419553M
EAN 5010027728516
UBB 500614764339
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000116639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.