text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Steunschijf 25X6MM PEG


3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en borstel schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproduc

Artikelnummer 098843M
Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 25
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 328
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Opname Opsteek
Aansluitmaat 6 mm
Slijpschijfdiameter (mm) 25
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 328
Model ROLOC

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc Pad optimaliseert de prestaties van Roloc schijven en borstel schijven en biedt het juiste back-up systeem en veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige schijfpads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.Gebruik 3M™ Roloc™ Disc Pad om Roloc schijf- en borstelproducten veilig te bevestigen. Onze pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en hardheden, zodat ze voldoen aan de vereisten van veel verschillende slijptoepassingen. De schroef lijnt de schijf uit - in plaats van de randen te moeten uitlijnen - waardoor schijfwissels snel en eenvoudig zijn.Deze veelzijdige pads werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines.

Artikelnummers

Artikelnummer 098843M
UBB 500614627304
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 09884
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.