text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
3U234927
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
3M Snijschijf 150 x 1,6 x 22,23mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U234927
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1.6
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Merk
3M
Goederencode
6804229000
Model
T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U234927
EAN
5902658109379
UBB
500697636420
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
51814