text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 361F 76,2MM


3M™ Roloc™ Disc 361F heeft sneldraaiende aluminiumoxideslijpkorrels op een zware doekrug met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt een snel verwisselbare bevestiging naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F sch

Artikelnummer 223923M
Diameter 76
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3088.9
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 76
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3088.9
Model ROLOC; 361F

Omschrijving

3M™ Roloc™ Disc 361F heeft sneldraaiende aluminiumoxideslijpkorrels op een zware doekrug met duurzame, hittebestendige hars. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. 3M™ Roloc™ Disc 361F biedt een snel verwisselbare bevestiging naast duurzaamheid en hoge prestaties voor slijpen, mengen, ontbramen en finishen op alle metalen. Onze 361F schijven kunnen nat of droog gebruikt worden. De sterke YF-gewicht polyester drager ondersteunt toepassingen met gemiddelde druk en zorgt voor consistente resultaten. Deze schijven hebben een duurzame aluminiumoxide slijpkorrel die snel snijdt en goed presteert op vele oppervlakken. Het schuurmiddel is met hars gebonden aan de drager - en blijft dus robuust onder druk, hitte en water.

Artikelnummers

Artikelnummer 223923M
UBB 500614630928
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 22392
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.