text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Veiligheidsmat 4300 Transparant 0,60 x 1,15m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 is een wegwerp vloermat die stof verzamelt en bestaat uit 40 vellen met een coating van drukgevoelige kleefstof. Het klevende oppervlak verwijdert stof en kleine deeltjes van schoenzolen en trolleywielen. Als de toplaag vervuild is, kan deze eenvoudig worden verwijderd om de volgende verse kleeflaag bloot te leggen, klaar voor onmiddellijk gebruik. De mat kan direct op elk schoon vloeroppervlak worden gelegd en heeft geen randen of frame nodig. De mat is ontworpen om schone ruimtes te beschermen waar netheid en hygiëne kritieke factoren zijn.

Artikelnummer N43CL6153M
Breedte 600
Lengte (mm) 1150
Anti-slip Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 9415
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 600
Lengte (mm) 1150
Anti-slip Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 9415
Goederencode 39189000
Model 4300

Omschrijving

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 is een wegwerp vloermat die stof verzamelt en bestaat uit 40 vellen met een coating van drukgevoelige kleefstof. Het klevende oppervlak verwijdert stof en kleine deeltjes van schoenzolen en trolleywielen. Als de toplaag vervuild is, kan deze eenvoudig worden verwijderd om de volgende verse kleeflaag bloot te leggen, klaar voor onmiddellijk gebruik. De mat kan direct op elk schoon vloeroppervlak worden gelegd en heeft geen randen of frame nodig. De mat is ontworpen om schone ruimtes te beschermen waar netheid en hygiëne kritieke factoren zijn.

Artikelnummers

Artikelnummer N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Fabrikant artikelnummer N43CL615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.