text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Vezelschijf 50mm P80+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden.Voor een ultrasnelle snede op koolstofstaal gebruikt u 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Met 3M Precision Shaped Grain bieden deze schijven

Artikelnummer 2W696535
Diameter 50
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 80
Merk 3M
Model ROLOC; 782C
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 50
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 80
Merk 3M
Model ROLOC; 782C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden.Voor een ultrasnelle snede op koolstofstaal gebruikt u 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Met 3M Precision Shaped Grain bieden deze schijven een uitstekende snede, duurzaamheid en gebruiksgemak.Onze schijven bieden een grote stap voorwaarts in prestaties ten opzichte van conventionele fiberschijven. Door de geavanceerde slijptechnologie zijn deze schijven een uitstekende keuze voor zware toepassingen, waaronder het verwijderen van lasnaden, mengen en finish-verfijning.Premium prestaties pakken koolstofstaaltoepassingen aan Breng kosten en rendement in balans door het slijpmiddel te selecteren met precies de juiste hoeveelheid snede en levensduur. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C bevat Precision Shaped Grain (PSG) om de balans tussen snelheid en levensduur te optimaliseren voor veel van uw koolstofstalen bewerkingen. De constructie van de schijf bestaat uit een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden, wat samen met de snel slijpende slijpkorrel ervoor zorgt dat operators meer werkstukken per schijf kunnen bewerken en minder schijfwissels nodig hebben. De uitzonderlijke levensduur en slijpsnede van de 782C fiberschijf maken het een van de beste slijpschijven van 3M voor hoge productieomgevingen en bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele fiberschijven. Bij werkzaamheden waar een vezelschijf van een hoger niveau onderbenut zou kunnen zijn, maar productiviteit nog steeds het belangrijkste is, leveren deze fiberschijven een uitstekende doorvoer. Deze fiberschijf is een uitstekende keuze voor vele toepassingen, zoals het afschuinen van randen, afschuinen en het verwijderen van lasnaden.Verhoog de productie met 3M Precision Shaped GrainOntwikkeld voor verbeterde prestaties bij het verwijderen van lichte tot zware materialen, laat 3M Precision Shaped Grain operators zware taken sneller en met minder vermoeidheid uitvoeren. Het slijt gelijkmatig, en omdat het schuurmiddel zelf koeler en scherper blijft, gaan PSG schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat zorgt voor langdurige hoge prestaties in productietoepassingen.Om dit prestatieniveau te bereiken passen 3M ingenieurs een gepatenteerde microreplicatietechnologie toe om precieze driehoekige structuren van 3M™ keramische schuurkorrels te creëren, en deze vervolgens elektrostatisch te oriënteren op de drager om scherpe pieken te vormen. Deze ultra-scherpe pieken snijden zuiver door metaal in plaats van te gutsen of te 'ploegen' zoals conventionele schuurmiddelen doen, en continu zelfscherpend als de punten afbreken.Roloc™ Systeem maakt eenvoudige bevestiging van gereedschap mogelijkDe Fibre Disc 782C is verkrijgbaar in 5,08 cm - 10,16 cm diameters voor gebruik met TR en TSP Roloc bevestigingssystemen. Selecteer schijven met het bevestigingsontwerp voor uw systeem. Tips voor optimaal gebruikFiberschijven zijn schuurmiddelen voor zwaar gebruik met een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand zijn tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankunnen. Voor optimale prestaties moet de schijf gebruikt worden met een 3M Roloc schijfpad met de juiste dichtheid voor de toepassing - een zachtere schijfpad voor lichtere slijptoepassingen en een schijfpad met een hardere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van de juiste schijf voor de toepassing zorgt ervoor dat het slijpmineraal opnieuw slijpt, waardoor de levensduur van het slijpmiddel gemaximaliseerd wordt.3M engineered for peak productivity3M Abrasives engineers kennen de constructie van slijpmiddelen. Al meer dan 100 jaar is 3M een toonaangevende leverancier van schuurmiddelen voor de metaal- en houtbewerkingsindustrie, en bieden een complete lijn van hoogwaardige oplossingen voor het schuren van metaal om uw zware klussen aan te kunnen. De fiberschijf 782C is ontworpen om gebruikers in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te verzetten. Het is een goed voorbeeld van hoe 3M wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven te helpen sneller, beter en efficiënter te werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W696535
UBB 500685252081
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 782999
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.