text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Fiberschijf 76MM P60+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Ze zijn gemaakt met een slijphulpmiddel. 3M™ Roloc™ fiberschijf 787C is ontworpen voor ultrasnel slijpen en is voorzien van 3M Preci

Artikelnummer 1T730492
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens FEPA 60
Merk 3M
Model ROLOC; 787C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C is een fiberschijf met onze geavanceerde slijptechnologie, 3M Precision Shaped Grain. Deze schijven hebben een stijve vezelrug en een sterke harsbinding die duurzaamheid en scheurvastheid bieden. Ze zijn gemaakt met een slijphulpmiddel. 3M™ Roloc™ fiberschijf 787C is ontworpen voor ultrasnel slijpen en is voorzien van 3M Precision Shaped Grain. Onze schijven zijn duurzaam en scheurbestendig. Dankzij de stijve vezelrug en sterke harsbinding, samen met de eersteklas slijpkorrel, kunnen operators meer werkstukken per schijf afwerken en hoeven ze minder vaak van schijf te wisselen.Deze schijven worden geleverd met een slijphulp die de schijf en het werkstuk koel houdt, waardoor de schijf langer meegaat. 787C schijven zijn een uitstekende keuze voor het verwijderen van lasnaden, mengen en verfijnen van de afwerking van roestvrij staal en hoge nikkellegeringen. Voor een uitstekende snede, duurzaamheid en gebruiksgemak zijn 787C schijven een grote stap voorwaarts in prestatie ten opzichte van conventionele fiberschijven.De geavanceerde oplossing voor uitdagende toepassingenBalanceer kosten en output door het selecteren van het slijpmiddel met precies de juiste hoeveelheid snede en levensduur. 3M Roloc fiberschijf 787C bevat de exacte hoeveelheid precision shaped grain (PSG) die u nodig heeft om de balans van snelheid en levensduur te optimaliseren voor uitdagende toepassingen van slijpen tot ontbramen. De uitzonderlijke levensduur en snede van de schijven maken ze een van 3M's beste slijpschijven voor hoge productieomgevingen, en bieden aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele fiberschijven. Bij werkzaamheden waar een vezelschijf van een hoger niveau onderbenut zou kunnen zijn, maar productiviteit nog steeds uw hoogste prioriteit is, leveren deze vezelschijven een uitstekende doorvoer. Ze zijn een uitstekende keuze voor een reeks toepassingen, waaronder het afkanten van randen, afschuinen, ontbramen en verwijderen van lasnaden.Verhoog de productie met 3M Precision Shaped GrainOntwikkeld voor verbeterde prestaties bij het verwijderen van lichte tot zware materialen, 3M Precision Shaped Grain laat operators zware taken sneller en met minder vermoeidheid uitvoeren. Het slijt gelijkmatig, en omdat het schuurmiddel zelf koeler en scherper blijft, gaan PSG schuurmiddelen aanzienlijk langer mee dan hun conventionele keramische tegenhangers, wat zorgt voor langdurige hoge prestaties in productietoepassingen.Om dit prestatieniveau te bereiken passen 3M ingenieurs een gepatenteerde microreplicatietechnologie toe om precieze driehoekige structuren van 3M™ keramische schuurkorrels te creëren, en deze vervolgens elektrostatisch te oriënteren op de drager om scherpe pieken te vormen. Deze ultra-scherpe pieken snijden zuiver door metaal in plaats van te gutsen of te 'ploegen' zoals conventionele slijpmiddelen doen, en continu zelfscherpend als de punten afbreken.Roloc™ systeem maakt eenvoudige bevestiging van gereedschap mogelijk. De 787C fiberschijven zijn verkrijgbaar in 5,08 cm - 10,16 cm diameters voor gebruik met TSM en TR Roloc bevestigingssystemen. Selecteer schijven met het bevestigingsontwerp voor uw systeem. Tips voor optimaal gebruikFiberschijven zijn schuurmiddelen voor zwaar gebruik met een sterke, stijve drager van gevulkaniseerde vezels die bestand zijn tegen slijtage en zware slijptoepassingen aankunnen. Voor optimale prestaties moet de schijf gebruikt worden met een 3M™ Roloc™ schijfpad met de juiste dichtheid voor de toepassing - een zachtere schijfpad voor lichtere slijptoepassingen en een schijfpad met een hardere dichtheid voor zwaardere slijptoepassingen. Het gebruik van de juiste schijf voor de toepassing zorgt ervoor dat het slijpmineraal opnieuw slijpt, waardoor de levensduur van het slijpmiddel gemaximaliseerd wordt.3M engineered for peak productivity3M Abrasives engineers kennen de constructie van slijpmiddelen. Al meer dan 100 jaar is 3M een toonaangevende leverancier van schuurmiddelen voor de metaal- en houtbewerkingsindustrie. 3M biedt een complete lijn van hoogkwalitatieve slijpoplossingen voor metaalbewerking om uw zware klussen aan te kunnen. De 787C fiberschijven zijn ontworpen om operators in staat te stellen de productie naar een hoger niveau te tillen door meer werk in minder tijd te verzetten. Het is een uitstekend voorbeeld van hoe 3M wetenschap geavanceerde oplossingen biedt om industriële bedrijven te helpen sneller, beter en efficiënter te werken.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T730492
UBB 500685252818
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 787979
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.