3M™ Protective Coverall 4510 biedt economische bescherming tegen infectueuze stoffen, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht van de huid kunnen verdampen en door het pak naar buiten kunnen, wat een lichte en comfortabele, maar toch beschermende oplossing biedt. De CAT III-gecertificeerde 3M™ beschermende overall 4510 biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen van Type 5 en spatbescherming tegen vloeibare spatten van Type 6. De 3M beschermende overall 4510 voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 14126 Infectueuze agentia, EN 1073-2 Nucleaire deeltjesweerstand, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Inclusief een goed bedekkende capuchon met 2 panelen en een 2-weg ritssluiting met stormflap. De elastische taille, manchetten en enkels zorgen voor comfort en bedekking die goed blijft zitten. Het zuivere witte materiaal is gemaakt door een polyethyleenfilm te lamineren op een zachte niet-geweven polypropyleenbasis en is uiterst pluisarm en resistent. De antistatische coating vermindert statische ontlading en helpt het risico op vonken en ontsteking te minimaliseren. De overall is licht en zacht, en de microporiën zorgen voor vochtverdamping en bieden bescherming tegen lichte chemische spatten.