text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hookit Micro finishing Schuurschijf 152mm


3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Fil

Artikelnummer 001363M
Diameter 152
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 60
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1013.8
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 152
Type Schijf
Korreling volgens CAMI 60
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1013.8

Omschrijving

3M™ Hookit™ Film Disc 266L is een schijf met een filmrug, micron gegradeerd aluminium oxide met een fre-cut anti-belastingslaag. Onze schijven kunnen gebruikt worden voor een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking. Krijg een snelle, precieze en consistente snede met een zeer goede afwerking bij het gebruik van 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Onze micron gegradeerde aluminium oxide schijven zijn gemaakt met een film rug en een fre-cut anti-belasting coating. Ze zijn ideaal voor het schuren en finishen van composieten, gelcoats, glasvezel en andere vaste oppervlakte materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer 001363M
EAN 5010027613256
UBB 500614538469
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00136A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.