text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Halfgelaatsmasker 6200


3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de 6000-serie zijn gemaakt van een lichtgewicht, comfortabel elastomeer materiaal met een dubbel-filterontwerp in bajonetstijl, een draagstel voor het hoofd en een gemakkelijk vast te maken nekband. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers hebben een laag profiel en zijn verkrijgbaar in drie maten.Voor economische, on

Artikelnummer 62003M
Uitvoering Halfgelaatsmasker
Grootte M
Gewicht 82
Aansluiting Bajonet
Met filter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Halfgelaatsmasker
Grootte M
Gewicht 82
Aansluiting Bajonet
Met filter Ja
Uitademventiel Nee
Filter houder Double
Verstelbare banden Ja
Vluchtmasker Nee
Met spreekmembraan Nee
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 8996.9
Model 6200

Omschrijving

3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de 6000-serie zijn gemaakt van een lichtgewicht, comfortabel elastomeer materiaal met een dubbel-filterontwerp in bajonetstijl, een draagstel voor het hoofd en een gemakkelijk vast te maken nekband. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers hebben een laag profiel en zijn verkrijgbaar in drie maten.Voor economische, onderhoudsarme herbruikbare maskers die gemakkelijk te hanteren zijn, gebruikt u 3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de 6000-serie. Onze herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn ontworpen met het oog op eenvoud, met een elastomeer materiaal dat licht en comfortabel is om te dragen tijdens lange diensten, een wieg-hoofdband en een gemakkelijk vast te maken nekband. Ze bieden bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes en hebben een bajonetaansluiting die past op een breed scala aan dubbele, lichtgewicht filters, afhankelijk van je individuele behoeften. Het dubbele filterontwerp verdeelt het gewicht gelijkmatig over het masker en het lage profiel betekent een minimale impact op uw gezichtsveld en een betere compatibiliteit met las- en slijpschermen. Ze kunnen worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kunnen worden aangesloten op alle filters van de 3M™ 2000, 5000 en 6000 Series (behalve 3M™ 6098 of 6099). De 6000 Serie heeft een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te helpen het juiste niveau van comfort en bescherming te handhaven wanneer onderdelen versleten of beschadigd raken. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: klein, middelgroot en groot.

Artikelnummers

Artikelnummer 62003M
EAN 4046719375912
UBB 500614576238
UNSPSC 46182001
Fabrikant artikelnummer 6200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.