text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Duct tape 389 Zilver 100mm x 50m


Een polyethyleen behandelde rayon drager met synthetische rubberen kleeflaag, ontworpen als een universele katoenen tape met een hoge kleefkracht en scheurvastheid. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummer 389100S3M
Kleur Zilver
Breedte 100
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Breedte 100
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 70 - 70
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 11886.4
Type 7000111472

Omschrijving

Een polyethyleen behandelde rayon drager met synthetische rubberen kleeflaag, ontworpen als een universele katoenen tape met een hoge kleefkracht en scheurvastheid. Wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder binden, vastzetten en afdichten.

Artikelnummers

Artikelnummer 389100S3M
EAN 8711428006544
UBB 500614732328
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer 389100S
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.