text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schuurschijf 180+ 150MM


3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L heeft een door 3M™ gepatenteerd patroon met meerdere gaatjes voor een verbeterde stofafzuiging bij afwerkingstoepassingen. Onderdeel van de 3M Xtract™ Series, ontworpen voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve patroon met meerdere gaatjes zorgt voor een betere stofafzuiging dan producten met 5 of 6 gaatjes,

Artikelnummer 0T778330
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Film
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Open
Merk 3M
Type Abrasive Disc

Omschrijving

3M Xtract™ Cubitron™ II filmschijf 775L heeft een door 3M™ gepatenteerd patroon met meerdere gaatjes voor een verbeterde stofafzuiging bij afwerkingstoepassingen. Onderdeel van de 3M Xtract™ Series, ontworpen voor optimale stofverwijdering. Ons innovatieve patroon met meerdere gaatjes zorgt voor een betere stofafzuiging dan producten met 5 of 6 gaatjes, waardoor de snede groter wordt en de levensduur van de schijf aanzienlijk toeneemt. Het ontwerp hoeft niet uitgelijnd te worden met de schijfpadgaten, waardoor het verwisselen van de schijven snel, eenvoudig en handig is. Voorzien van 3M Precision Shaped Ceramic Grain, een revolutionaire vooruitgang in slijptechnologie. Het driehoekige keramische mineraal is ontworpen om door het substraat te snijden, in plaats van te gutsen of te “ploegen” zoals bij conventionele schuurmiddelen. Dit resulteert in een schijf die tot 2x zo snel snijdt en tot 6x zo lang meegaat als conventionele schuurmiddelen. De filmrug biedt een uitstekende scheurweerstand, flexibiliteit en een consistente, uniforme afwerking op een verscheidenheid aan substraten. Deze schijven zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen die voornamelijk gericht zijn op het verwijderen van materiaal en zijn effectief op een breed scala aan substraten, waaronder metalen, composieten, gelcoat en blank hout. De filmrug biedt een grotere scheurweerstand dan papieren schijven, voor extra duurzaamheid en randbehoud. Voor de beste resultaten te combineren met 3M Xtract™ excentrische schuurmachines.Open coat constructie betekent dat de schuurkorrels met ruimte ertussen zijn geplaatst om stof en ander schuurvuil af te voeren en verstopping van de snijrand van de korrels te voorkomen. De lastbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf blijft doorslijpen, zelfs bij het schuren van zacht hout, verf en andere materialen die anders de schijf zouden verstoppen en het schuurvermogen zouden belemmeren. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en minder materiaalverbruik. Schuurpapier schijven snijden beter en gaan langer mee als er geen stof op het snijoppervlak van het schuurpapier komt. Ons gepatenteerde meergaats patroon op 3M Xtract producten verwijdert stof met een hogere snelheid dan producten met vijf of zes gaten. Bij dit gaatjesontwerp hoeven de gaten niet eens uitgelijnd te worden met het schijfkussen, waardoor het verwisselen van schijven snel en eenvoudig is. Gebruik voor een maximale stofafzuiging deze schijf in combinatie met een 3M Xtract Back-up pad en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar).

Artikelnummers

Artikelnummer 0T778330
UBB 500679181312
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 623694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.