text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Schuurband 80+ 150 x 2000mm


3M™ Cubitron™ II schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain die zuiver door metaal snijdt. Onze 984F schuurbanden bevatten een slijphulpmiddel, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk. 3M™ Cubitron™ II linnenbanden 984F zorgen voor een snelle snede met een verminderde warmteontwikkelin

Artikelnummer 8R949485
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Cubitron™ II schuurbanden 984F bieden revolutionaire prestaties met 3M Precision Shaped Grain die zuiver door metaal snijdt. Onze 984F schuurbanden bevatten een slijphulpmiddel, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen met gemiddelde tot hoge druk. 3M™ Cubitron™ II linnenbanden 984F zorgen voor een snelle snede met een verminderde warmteontwikkeling, voor een gelijkmatige afwerking gedurende de levensduur van het product en elimineren verbranding tijdens het schuren van de eindnerf. Onze linnen banden gebruiken 3M™ keramische schuurkorrels die elektrostatisch georiënteerd zijn om scherpe pieken te vormen die werken als individuele snijgereedschappen, die snel door metaal snijden. Deze pieken scherpen zichzelf voortdurend als ze afbreken, waardoor ze lang meegaan en consistent zijn met minder slijpdruk. Dit is de reden waarom onze schuurbanden beter presteren dan en langer meegaan dan alle conventionele keramische industriële schuurproducten op de markt. Ze hebben een weefselnaad, waardoor ze extra sterk zijn bij het slijpen in toepassingen met gemiddelde tot hoge druk. Onze schuurbanden zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en maten, zodat ze op bijna elke industriële bandschuurmachine passen. Smalle banden worden gebruikt met draagbare bandschuurmachines voor slijpen of mengen. Middelgrote banden worden gebruikt op achtertafels om wieldoppen te verwijderen, materiaal te verwijderen en de korrel in te stellen in roestvrij staal, terwijl bredere banden worden gebruikt met brede bandschuurmachines om metalen platen en rollen te dimensioneren.

Artikelnummers

Artikelnummer 8R949485
EAN 4046719538850
UBB 500679126549
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 600406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.