text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklasse

Artikelnummer 0V043453
Hoogte 4
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 12250
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 4
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 4
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE hoogwaardige slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor vlak- en kantenslijpen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353702
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.