text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dubbele slotbevestiging SJ354D Zwart 25mm x 5m


Zwarte paddestoel-vormige hersluitbare bevestigers voor zien van een rubberhars pressure sensitive adhesive Vijf keer de treksterkte van klassieke klittenbandsluitingen Ontwikkeld om te hechten op veel kunststoffen, poedercoatings en andere laagenergetische oppervlakken Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt Zwarte, in elkaar grijpende steeltjes met halfronde kop (250 steeltjes per 6,5 cm²) Goed bestand tegen warmte, temperaturen tot 49°C Beperkt trillingen Best geschikt voor gebruik binnenshuis

Artikelnummer SJ354D3M
Breedte 25
Lengte 5000
Materiaal Polypropyleen (PP)
Bevestigingswijze Zelfklevend
Model Dual Lock
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Lengte 5000
Materiaal Polypropyleen (PP)
Bevestigingswijze Zelfklevend
Model Dual Lock
Type SJ354D

Artikelnummers

Artikelnummer SJ354D3M
EAN 4001895502330
UBB 500614613692
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000070523
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.