Nedtrain Oud
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
Zeskantflensbouten
01257
01257.100.040
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
Zeskantflensbout DIN 6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8
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
M10
Lengte
40 mm
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
Specifieke kenmerken van zeskantbouten met flens:
De flens maakt het mogelijk om de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak te verspreiden, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
Groot (oversized) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen worden afgedekt door de flens.
Afmetingen
b (min.)
26
dc(max.)
22.3
k (max.)
9.2
P
1.5
s
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
Artikelnummers
Artikelnummer
01257.100.040
UBB
500686231365