text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 846 Verzinkboor-Bit, 3 snijkanten, 12.40 x 35 mm


Hoogwaardig 3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 2K678073
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte (m) 143
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 35
Diameter boor (mm) 12.4
Lengte (m) 143
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 12.4 - 12.4
Aantal snijvlakken 3
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 16
HS- en goederencode
Model 846
Type Countersink

Omschrijving

Hoogwaardig 3-dops kegelverzink-bit voor ontbramen, polijsten en verzinken. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Perfect spaanafvoer en gering risico op verkanten garanderen prettig werken. Snijgedeelte conform DIN 335-C, 90° met 3 snijkanten. 1/4"-zeskant, passend in houders met opname conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K678073
EAN 4013288101471
UBB 500643631822
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104633001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.