text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant, 6.30 x 32 mm


Hoogwaardig 1-dops kegelverzinkbit van Wera. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 3L652746
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Lengte (mm) 32
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 21
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Diameter boor (mm) 6.3
Lengte (mm) 32
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 21
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Verzinkdiameter (mm) 6.3 - 6.3
Aantal snijvlakken 1
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 845
Type Countersink

Omschrijving

Hoogwaardig 1-dops kegelverzinkbit van Wera. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3L652746
EAN 4013288117519
UBB 500643629867
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 05104660001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.