text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8794 LC Zyklop verlengstuk met vrijloophuls, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm


Wera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer 81076.000.250
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 426
HS- en goederencode
Type Zyklop Extension Bar

Omschrijving

Wera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003638001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.