text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8796 SB Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, kort voor 3/8", 3/8" x 125 mm


Wera Zyklop verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummer
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 120
HS- en goederencode
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Omschrijving

Wera Zyklop verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81036.000.125
EAN 4013288121318
UBB 500511983933
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003591001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.