text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8794 SB VDE Zyklop verlengstuk, geïsoleerd, kort, 3/8", 3/8" x 91 mm


3/8" VDE extension with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Artikelnummer 3H813421
Lengte (mm) 91
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 91
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Type VDE Extension Bar

Omschrijving

3/8" VDE extension with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H813421
EAN 4013288190949
UBB 500686656249
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004964001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.