text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratels 8100 SB HF 1 SB HF 1


8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 13-delig 1x 8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 m

Artikelnummer 9W580274
Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 3/8 inch
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 1
Aantal dopsleutels 9
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 14
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal zeskant doppen 9
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Wera

Omschrijving

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-ratelset, omschakelpal, 3/8",-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 13-delig 1x 8004 B Zyklop Metal-ratel met omschakelpal met 3/8",-aandrijving: 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 3/8",-aandrijving met vasthoudfunctie: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, lang voor 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Zyklop Wobble-Verlengstuk, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x Verwijdertool: 14 x 43 mm 1x Klittenband 240: 240 x 50 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003785001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.