text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8" aandrijving, 10 x 46 mm


8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 10 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummer 1O183915
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 46
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 3/8 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Type VDE Zyklop Socket

Omschrijving

8790 B VDE Zyklop doppen, geïsoleerd, voorzien van 3/8", aandrijving, 10 x 46 mm3/8", VDE doppen voor extra veiligheid dankzij 2-delige isolatie bestaande uit een gele isolatiekern onder een rode buitenisolatie, bij een eventuele beschadiging van de rode VDE-isolatielaag wordt de gele kern zichtbaar. Individueel bij 10.000 V conform IEC 60900 getest gereedschap voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O183915
EAN 4013288192974
UBB 500686651299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004954001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.