Toebehoren
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
Tappen
Toebehoren
F8005.045.014
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 45 X14
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
F8005.045.014
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
450
Diameter behuizing (mm)
45
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
20
Snijdiameter (mm)
16 - 20
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
650
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
450
Diameter behuizing (mm)
45
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
20
Snijdiameter (mm)
16 - 20
Merken
Völkel
Gewicht per stuk (g)
650
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Zinc Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8005.045.014
EAN
4022835150084
UBB
240202050847
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15008