Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1C395788
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
Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSS-E G 1
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
1C395788
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11
Sleutelvierkant (mm)
20
Draadmaat (inch)
1 inch
Merken
Völkel
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C395788
EAN
4022835785262
UBB
500691068596
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
78526